Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; U/UTP; 4x2x26AWG; 5e; Line; Cu; PVC; grau; 305m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Leitungen; U/UTP; 4x2x26AWG; 5e; Line; Cu; PVC; grau; 305m
Leitungen; U/UTP; 4x2x26AWG; 5e; Line; Cu; PVC; grau; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-U/UTP5E-FCU-305
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Hersteller: Goobay
Betriebstemperatur: -15...60°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: U/UTP
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: LAN
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 305m
Kabelaufbau: 4x2x26AWG
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
112
pro Paket
€ 5,90*
ab € 83,27*
€ 105,81*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 104,27*
€ 130,14*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 103,98*
€ 130,15*
Lager 2805
pro Paket
€ 5,90*
ab € 96,23055*
€ 150,49005*
6 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,94*
€ 158,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,49005*
€ 179,08316
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,9902*
€ 152,30834
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 116,70215*
€ 138,87556
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,1725*
€ 132,29528
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,51025*
€ 130,3172
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,23055*
€ 114,51435
pro Paket
1 Paket enthält 305 Meter (ab € 0,31551* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57294
ab € 20,47*
Zubehör
Goobay
68708
ab € 21,15*
Zubehör
Goobay
68710
ab € 12,59*
Zubehör
Goobay
68706
ab € 15,59*
Zubehör
Goobay
15012
ab € 32,41*
Zubehör
Goobay
15015
ab € 51,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.