Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 16V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: Zener; 0,5W; 16V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 16V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-TZMC16-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC16-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaltransistor
PIN-Diode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 16V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0162*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0436*
€ 0,2851*
1 Tag
4625
5
€ 14,99*
ab € 0,0276*
€ 0,3265*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2851*
€ 0,33927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.