Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 160V; 1,5A; 1,5W; TO126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 160V; 1,5A; 1,5W; TO126
Transistor: PNP; bipolar; 160V; 1,5A; 1,5W; TO126
Artikel-Nr.:
     2805-TTA004B
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TTA004B,Q(S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Hersteller: TOSHIBA
Montage: THT
Gehäuse: TO126
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 160V
Transistorverstärkung: 80...280
Kollektor-Emitter-Strom: 1,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 1,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Weitere Suchbegriffe: transistor toshiba
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1089
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 0,718*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 1,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.