Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 250A; BG-PB50-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 250A; BG-PB50-1
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 250A; BG-PB50-1
Artikel-Nr.:
     2805-TT250N18KOF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TT250N18KOFHPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: BG-PB50-1
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 250A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 7kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,24*
€ 209,15*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 180,23*
€ 242,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,17*
€ 288,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,05*
€ 277,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,52*
€ 258,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.