Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,15W; 2,2V; 5mA; SMD; Rolle,Band; 0603; Ir: 100uA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TSZU52C2V2-RGG
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TSZU52C2V2 RGG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 2,2V
Zenerstrom: 5mA
Leck strom: 0,1mA
Verlustleistung: 0,15W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.