Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 950nm; transparent; 2,6mW; 25°; THT; Abm: 3,6x2,2x5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 950nm; transparent; 2,6mW; 25°; THT; Abm: 3,6x2,2x5mm
IR Sender; 950nm; transparent; 2,6mW; 25°; THT; Abm: 3,6x2,2x5mm
Artikel-Nr.:
     2805-TSSS2600
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSSS2600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IRDA-Leitungstransceiver
IRDA-Transceiver
Infrarot-Transceiver
IR Emitter
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,25...1,6V
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 950nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 25°
LED Diodenausführung: abgewinkelt
Abmessungen: 3,6x2,2x5mm
Optische Leistung: 2,6mW
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4170
€ 5,95*
ab € 0,3919*
€ 1,0566*
€ 8,95*
ab € 0,68*
€ 1,15*
1 Tag
4480
€ 14,99*
ab € 0,238*
€ 1,205*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 1,459*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,459*
€ 1,73621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,731*
€ 0,86989
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.