Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR LED, 950nm, , 2.6mW/sr, 50°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242420
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSSS2600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IRDA-Leitungstransceiver
IRDA-Transceiver
Infrarot-Transceiver
IR Emitter
IR LED, Typ=TSSS2600, Abfallzeit (tAb)=800 ns, Anstiegszeit (tAn)=800 ns, Blickwinkel=50 °, Durchlassspannung (UD) max.=1.6 V, Durchlassstrom (ID) max.=100 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Spitzenwellenlänge=950 nm, Strahlstärke=2.6 mW/sr, Leuchtkörper (Norm)=-999, Linsenfarbe=Wasserklar, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,205*
Lager 115
4170
1
€ 5,95*
ab € 0,3919*
€ 1,0566*
1 Tag
4485
1
€ 14,99*
ab € 0,238*
€ 1,195*
1
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 1,459*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0566*
€ 1,25735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8617*
€ 1,02542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5619*
€ 0,66866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5419*
€ 0,64486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4919*
€ 0,58536
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4719*
€ 0,56156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3919*
€ 0,46636
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.