Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; UEing: 4,6÷42V; UAusg: 3,3VDC; IAusg: 1A; 300kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER Schaltregler, Eingang 4.6 → 32 V dc, 4.6 → 42 V dc / Ausgang 3.3V dc, 1 Ausg., 1 A, 600 mA,
Artikel-Nr.:
     2805-TSRN1-2433SM
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSRN 1-2433SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Hersteller: TRACO POWER
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 15,2x9,3x7,6mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsspannung: 4,6...42V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 88%
Frequenzwechsel: 300kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: TSRN 1SM
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc dc steller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 9,726*
€ 13,747*
10
Frei Haus
ab € 10,702*
€ 14,048*
1
€ 6,90*
ab € 9,78*
€ 14,78*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 9,33*
€ 16,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.