Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER Schaltregler, Eingang 4.6 → 32 V dc, 4.6 → 42 V dc / Ausgang 3.3V dc, 1 Ausg., 1 A, 600 mA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER Schaltregler, Eingang 4.6 → 32 V dc, 4.6 → 42 V dc / Ausgang 3.3V dc, 1 Ausg., 1 A, 600 mA,
Artikel-Nr.:
     108EL-1247704
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSRN 1-2433SM
EAN/GTIN:
     5059039898558
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Ausgangsstrom = 1 A, 600 mA
Eingangsspannung = 4.6 → 32 V dc, 4.6 → 42 V dc
Montagetyp = Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SMD
Wirkungsgrad = 77%, 80%
Brumm- und Störspannung = 50mV ss
Temperatur min. = -40°C
Netzausregelung = ±0.2%
Tiefe = 7.2mm
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Ausgangsstrom:
1 A, 600 mA
Eingangsspannung:
4.6 → 32 V dc, 4.6 → 42 V dc
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SMD
Wirkungsgrad:
77%, 80%
Brumm- und Störspannung:
50mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Netzausregelung:
±0.2%
Tiefe:
7.2mm
Weitere Suchbegriffe: schaltregler-ic traco, dc dc steller, 1247704, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, TRACOPOWER, TSRN12433SM, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 9,696*
€ 13,747*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 10,722*
€ 14,048*
1
€ 6,90*
ab € 10,32*
€ 15,53*
1
€ 5,90*
ab € 9,34*
€ 16,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,048*
€ 16,71712
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,668*
€ 16,26492
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,252*
€ 15,76988
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,722*
€ 12,75918
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.