Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 890nm; transparent; 35mW; 17°; SMD; Abm: 2,5x2x2,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 890nm; transparent; 35mW; 17°; SMD; Abm: 2,5x2x2,7mm
IR Sender; 890nm; transparent; 35mW; 17°; SMD; Abm: 2,5x2x2,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-TSMF1020
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSMF1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-LED
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebsspannung: 1,3...1,5V
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 890nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 17°
Abmessungen: 2,5x2x2,7mm
Optische Leistung: 35mW
Weitere Suchbegriffe: infrarot-diode vishay, ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.