Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Stromstabilisator,LED Steuerung; SOT26; 40V; 750mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TSCR402CX6H-RFG
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TSCR402CX6H RFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Gehäuse: SOT26
Betriebsspannung: 40V
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Betriebsstrom: 65mA
Verlustleistung: 0,75W
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;Stromstabilisator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,23*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.