Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 3mm; 940nm; transparent,grau; 160mW; 25°; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 3mm; 940nm; transparent,grau; 160mW; 25°; THT
IR Sender; 3mm; 940nm; transparent,grau; 160mW; 25°; THT
Artikel-Nr.:
     2805-TSAL4400
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSAL4400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: transparent;grau
Leuchtwinkel: 25°
Optische Leistung: 160mW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,145*
1
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,209*
1
€ 5,95*
ab € 0,2114*
€ 0,7419*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,1004*
€ 0,7443*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7443*
€ 0,88572
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4119*
€ 0,49016
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3264*
€ 0,38842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2003*
€ 0,23836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.