Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 2,5A; 350VAC; 500VDC; gelötet,SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TR-1145HVA2-5-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     TR-1145HVA2-5-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Auto Sicherung
Autosicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: gelötet;SMD
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 500V DC;350V AC
Widerstand: 40mΩ
Nennstrom: 2,5A
Löttemperatur: 255°C / 5 s
Spannungsabfall: 0,12V
Abschaltfähigkeit: 100A / 500V AC;1,5kA / 350V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 11,2x5,05x5,05mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;KFZ
Sicherungscharakteristika: schnell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.504,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,50493* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.738,60*
€ 3.258,934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.702,55*
€ 3.216,0345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.594,25*
€ 3.087,1575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.539,97*
€ 3.022,5643
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.504,93*
€ 2.980,8667
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.