Produktpalette: SolidMatrix QF0603F Sicherungsstrom: 2.5 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 1.6mm x 0.8mm x 0.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS kon...
Produktpalette: SolidMatrix QF0603H Sicherungsstrom: 2.5 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 1.6mm x 0.8mm x 0.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS kon...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 2.5 A Nennstrom, max.: 20 A Produktpalette: MF-USHT Haltestrom: 500 mA Betriebstemperatur, max.: 125 °C Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifizierungssta...