Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: LAN Verkabelung; LCD 2,9"; L.Messleitung: max.600m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: LAN Verkabelung; LCD 2,9"; L.Messleitung: max.600m
Tester: LAN Verkabelung; LCD 2,9"; L.Messleitung: max.600m
Artikel-Nr.:
     2805-TNET-R158006
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     POE PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Hersteller: TREND NETWORKS
Steckverbinder-Art: RJ45;RJ11
Verwendeten Displays-Art: LCD 2,9"
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Abtaster-Typ: LAN Verkabelung
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 160x76x36mm
Passendes Zubehör: TNET-158050;TNET-158051;TNET-158053;TNET-158055
Standardausstattung: Schutzhülle;Adapter BNC weiblich auf F männlich x1;Adapter RCA männlich auf F weiblich x1;Adapter RCA weiblich auf F männlich x1;Kabel F auf F 230 mm x1;Anschluss F-81 x1;geschirmtes Kabel RJ45 auf RJ45 150 mm x2;Kabel RJ11/12 auf RJ11/12 100 mm x2;Kabel RJ45 auf Krokodil 390 mm x2
Messgerät-Eigenschaften: Anschlussplantest: Unterbrechung, Kurzschluss, fehlerhafter Anschluss, getrennte Paare;Kabellängenmessung;testet die Datenbuchse auf das Vorhandensein von POE;PoE-Richtigkeitstest;Abstand zum Schließen/Öffnen (TDR);Datenversand an die Cloud AnyWARE Cloud
Test: Verkabelung RJ11;Verkabelung RJ45;Verkabelung BNC
Suche: Beschädigungen in Leitungen;Unterbrechungen und Kurzschlüsse in Leitungen;Durchgängigkeit der Kabel und Leitungen
Messleitungslänge: max. 600m
Herstellerserie: VDV II
Bediente Formate: PDF
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TREND:
TREND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,27*
€ 872,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,85*
€ 864,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,53*
€ 836,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,07*
€ 809,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,11*
€ 761,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.