Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 600V; Ifmax: 40A; 25A; Igt: 15mA; TO220AB; THT; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 600V; Ifmax: 40A; 25A; Igt: 15mA; TO220AB; THT; Tube
Thyristor; 600V; Ifmax: 40A; 25A; Igt: 15mA; TO220AB; THT; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-TN4015H-6I
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TN4015H-6I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 40A
Vorwärtsstrom: 25A
Gatestrom: 15mA
Strom im max. Impuls: 360A
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: high temperature
Typ des Thyristors: Thyristor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,87*
€ 1,19*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,39*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,679*
€ 2,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.