Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SCR Thyristor 25A TO-220AB 600V 394A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637337
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TN4015H-6I
EAN/GTIN:
     5059042295290
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 25A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 394A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 15mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Haltestrom max. = 60mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 15.9mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Die gesteuerten Siliziumgleichrichter (Silicon-controlled Rectifiers, SCRs) für hohe Temperaturen, auch Thyristoren genannt, wurden entwickelt, um die Zuverlässigkeit von Anwendungen zu verbessern, wie z. B. Überspannungsschutz- und Motorsteuerschaltkreise in Akkuwerkzeugen und Küchengeräten, Einschaltstrombegrenzer, kapazitive Entladungszündsysteme und Spannungsregler.Hohe Sperrschichttemperatur: Tj = 150 °CHohe Störfestigkeit dV/dt = 500 V/μs bis zu 150 °CGate-Auslösestrom IGT = 15 mASpitzensperrspannung 600 V VDRM/VRRMHoher Einschaltstromanstieg dI/dt = 100 A/μsIsoliertes Gehäuse TO-220AB:Isolierte Spannung: 2500 V eff
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
25A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
394A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
15mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Haltestrom max.:
60mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 15.9mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1637337, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, STMicroelectronics, TN4015H6I, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,86*
€ 1,53*
1
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,37*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,70*
€ 2,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 76,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.