Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperatursensor; -55÷125°C; VSSOP8; SMD; Genau: ±1°C; 1,4÷3,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TMP75BIDGKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMP75BIDGKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: VSSOP8
Versorgungsspannung: 1,4...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperatursensor
Schnittstelle: I2C;SMBus
Auflösung des Umwandlers: 12bit
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Temperaturmessbereich: -55...125°C
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.