Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 20W; 90÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 20W; 90÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 24VDC
Wandler: AC/DC; 20W; 90÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TMLM20124
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMLM 20124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: TRACO POWER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -25...60°C
Leistung: 20W
Anzahl Ausgänge: 1
Versorgungsspannung: 90...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 52,4x27,2x23,5mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 0,833A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 83%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: TMLM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 36,98*
€ 50,17*
€ 6,90*
ab € 41,21*
€ 53,85*
2 Tage
22
€ 14,99*
ab € 32,92*
€ 58,38*
2 Tage
94
Frei Haus
ab € 43,67*
€ 58,81*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 40,22*
€ 63,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 0,0651*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.