Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil, 20W, 24V, 833mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373480
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMLM 20124
EAN/GTIN:
     7613441029535
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Netzteil, Typ=TMLM 20124, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=833 mA, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=27.2 mm, Effizienz=83 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=23.5 mm, Isolationsspannung=3 kV, Länge=52.4 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=330000 h, Nennleistung=20 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=480 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Garantie=3 Jahre, Gehäusetyp=Kunststoff, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=TMLM Series
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 36,98*
€ 50,17*
€ 6,90*
ab € 41,21*
€ 53,85*
1 Tag
22
€ 14,99*
ab € 32,92*
€ 58,38*
Lager 115
94
Frei Haus
ab € 43,67*
€ 58,81*
€ 5,90*
ab € 40,22*
€ 63,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 0,0651*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.