Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 833mA 20W, EIN 90 → 264V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 833mA 20W, EIN 90 → 264V ac Gekapselt, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-7066057
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMLM 20124
EAN/GTIN:
     5059039925292
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 833mA
Nennleistung = 20W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 52.4mm
Breite = 27.2mm
Tiefe = 23.5mm
Wirkungsgrad = 83%
Gewicht = 59g

UL 60950-1, IEC/EN 60950-1. UL/cUL, CB. Traco 4 W bis 20 W, Leiterplattenmontage, vergossen, getaktetes AC/DC-Netzteil - Serie TMLM. Die Serie TMLM von Traco Power umfasst gekapselte Schaltnetzteile. Die Serie TMLM besitzt eine vollständige SMD-Bauweise und einen hohen Wirkungsgrad, um eine hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Mit ihrer hohen Leistungsdichte und dem vollständig gekapselten Modul können die Schaltnetzteile der Serie TMLM direkt auf Leiterplatten gelötet werden, womit diese AC/DC-Versorgungsmodule die perfekte Lösung für platzkritische Anwendungen in kommerziellen und industriellen elektronischen Geräten sind. Die. AC/DC-Stromversorgungsmodule für Leiterplattenmontage Höchste Leistungsdichte Komplett isoliertes Kunststoffgehäuse Universaleingang 90–264 VAC, 47–440 Hz Hoher Wirkungsgrad EMI gemäß EN 55022 Klasse B, FCC Stufe B Geringe Restwelligkeit und Störspannungen Überlast- und Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
833mA
Nennleistung:
20W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
52.4mm
Breite:
27.2mm
Tiefe:
23.5mm
Wirkungsgrad:
83%
Gewicht:
59g
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen schaltnetzteil 24v, platinen netzteil, schaltnetzteil geschlossen traco, 7066057, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TMLM20124, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,08*
€ 50,37*
€ 6,90*
ab € 41,02*
€ 54,06*
1 Tag
22
€ 14,99*
ab € 32,73*
€ 58,54*
2 Tage
94
Frei Haus
ab € 43,60*
€ 58,96*
€ 5,90*
ab € 40,79*
€ 64,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 0,0652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.