Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; UNenn: 240VAC; 28VDC; 8A; SPST; Pole: 1; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; UNenn: 240VAC; 28VDC; 8A; SPST; Pole: 1; IP40
Überstromschalter; UNenn: 240VAC; 28VDC; 8A; SPST; Pole: 1; IP40
Artikel-Nr.:
     2805-TMF12-211-8
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4410.0181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
schutzschalter schurter
schutzschalter
Hersteller: SCHURTER
Montage: schraubbar
Nennspannung: 240V AC;28V DC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Nennstrom: 8A
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø11mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Gewindelänge: 10mm
Kontaktkonfiguration: SPST
Dielektrizitätswiderstand: 1,5kV AC
Anwendung der Auslöser: industrielle Anwendung;für den Hausgebrauch
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 1 pol
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 25,96*
€ 30,59*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 20,17*
€ 35,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.