Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: LAN Verkabelung; L.Messleitung: max.255m; Aufl: 0,1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: LAN Verkabelung; L.Messleitung: max.255m; Aufl: 0,1m
Tester: LAN Verkabelung; L.Messleitung: max.255m; Aufl: 0,1m
Artikel-Nr.:
     2805-TM-902
Hersteller:
     Tenmars
Herst.-Nr.:
     TM-902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Hersteller: TENMARS
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x6
Abtaster-Typ: LAN Verkabelung
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse
Abmessungen: 156x73x35mm
Messgenauigkeit: ±10% ±1m
Messgerät-Eigenschaften: Anschlussplantest: Unterbrechung, Kurzschluss, fehlerhafter Anschluss, getrennte Paare
Auflösung der Messung: 0,1m
Messleitungslänge: max. 255m
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TENMARS:
TENMARS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.