Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Steuerung IGBT; 5kV; SO16L; 25kV/μs


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TLP5231-D4.E-O
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP5231(D4.E(O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Optokoppler
igbt toshiba
igbt
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: SO16L
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Steuerung IGBT
Isolationsspannung: 5kV
Auslösestrom: 3,5mA
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 25kV/μs
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.