Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optotriac; 5kV; Triac; DIP6; Ch: 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Optotriac; 5kV; Triac; DIP6; Ch: 1
Optotriac; 5kV; Triac; DIP6; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-TLP3063-TP1.S.C.F
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP3063(TP1,S,C,F)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
optokoppler toshiba
triac
Hersteller: TOSHIBA
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Rückspannung max.: 5V
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Triac
Isolationsspannung: 5kV
Typ des Optokopplers: Optotriac
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,47944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 776,46*
€ 923,9874
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 774,96*
€ 922,2024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 747,39*
€ 889,3941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 729,72*
€ 868,3668
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 719,16*
€ 855,8004
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.