Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; high-side,LED Controller; Litix™; PG-SSOP-14-EP; Ch: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: driver; high-side,LED Controller; Litix™; PG-SSOP-14-EP; Ch: 3
IC: driver; high-side,LED Controller; Litix™; PG-SSOP-14-EP; Ch: 3
Artikel-Nr.:
     2805-TLD2314ELXUMA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLD2314ELXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PG-SSOP-14-EP
Betriebsspannung: 5,5...40V
Ausgangsstrom: 0,12A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 3
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;gleitende Dimmung
Sicherung: Überhitzung OTP
Technologie: Litix™
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Controller;high-side
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,56*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.