Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; high-side,LED Steuerung; Litix™; PG-SSOP-14-EP; 120mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon TLD1313EL
Infineon TLD1313EL
Artikel-Nr.:
     2805-TLD1313EL
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLD1313ELXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PG-SSOP-14-EP
Betriebsspannung: 5,5...40V DC
Ausgangsstrom: 0,12A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 3
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;gleitende Dimmung
Sicherung: Überhitzung OTP
Technologie: Litix™
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;LED Steuerung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,53*
3 Tage
500
1
€ 14,99*
ab € 0,503*
€ 0,873*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.