Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; high-side,LED Steuerung; Litix™; PG-SSOP-14-EP; 360mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon TLD1120EL
Infineon TLD1120EL
Artikel-Nr.:
     2805-TLD1120ELXUMA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLD1120ELXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PG-SSOP-14-EP
Betriebsspannung: 5,5...40V DC
Ausgangsstrom: 0,36A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;gleitende Dimmung
Sicherung: Überhitzung OTP
Technologie: Litix™
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;LED Steuerung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,47*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,382*
€ 1,051*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 1,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.