Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 3MHz; Ch: 2; DIP8; ±5÷15VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 3MHz; Ch: 2; DIP8; ±5÷15VDC; Tube
IC: Operationsverstärker; 3MHz; Ch: 2; DIP8; ±5÷15VDC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-TL072ACP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL072ACP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 3MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 7,5mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 13V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 5...15V DC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 1,05*
10
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,10*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,48*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,16*
€ 2,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROHM Semiconductor
BA4560YFVM-MGTR
ab € 0,296*
Ähnlich
Texas Instruments
TL082ACP
ab € 0,371*
Ähnlich
Texas Instruments
TL072CP
ab € 0,36*
Ähnlich
Texas Instruments
TL082CP
ab € 0,361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.