Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 3MHz; Ch: 1; DIP8; ±5÷15VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 3MHz; Ch: 1; DIP8; ±5÷15VDC; Tube
IC: Operationsverstärker; 3MHz; Ch: 1; DIP8; ±5÷15VDC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-TL071CP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL071CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 3MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 13mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 13V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 5...15V DC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,34*
2 Tage
5975
25
€ 7,00*
ab € 0,19*
€ 0,56*
2 Tage
228
5
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,78*
10
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,85*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,194*
€ 1,178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,178*
€ 1,40182
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.