Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 2; SO8; 6÷36VDC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 2; SO8; 6÷36VDC; Rolle,Band
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 2; SO8; 6÷36VDC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-TL062IDT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL062IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1MHz
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: low power
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 3,5V/μs
Versorgungsspannungsbereich: 6...36V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,181*
€ 0,235*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,329*
€ 0,866*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,721*
€ 0,85799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 24,96*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.