Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 2; SO8; ±3÷18VDC,6÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 2; SO8; ±3÷18VDC,6÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 2; SO8; ±3÷18VDC,6÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TL062CDR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL062CDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 3mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 3,5V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 3...18V DC;6...36V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,124*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.