Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: mit Platten; PF; X: 150mm; Y: 100mm; Z: 30mm; ABS; weiss; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-TKC-PF15-3-10W
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     PF15-3-10W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
abs-gehäuse takachi
instrumentengehäuse
Hersteller: TAKACHI
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP40
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Typ: mit Platten
Größe Y: 100mm
Größe X: 150mm
Größe Z: 30mm
Gehäuseserie: PF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 5,95*
ab € 9,27*
€ 15,31*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,29*
€ 17,91*
1 Tag
75
€ 14,99*
ab € 12,26*
€ 26,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TAKACHI
PF15-3-10D
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.