Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; 5Mbps; 3÷5,25VDC; SO16-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; 5Mbps; 3÷5,25VDC; SO16-W
IC: Schnittstelle; Transceiver; 5Mbps; 3÷5,25VDC; SO16-W
Artikel-Nr.:
     2805-TJA1052IT/5Y
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TJA1052IT/5Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Hersteller: NXP
Montage: SMD
Gehäuse: SO16-W
Versorgungsspannung: 3...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: CAN
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 5Mbps
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Empfängeranzahl: 1
Senderanzahl: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9540
€ 14,99*
ab € 4,47*
€ 11,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 12,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC16
ab € 3,02*
Zubehör
global Specialties
GS-170K1
ab € 86,88*
Zubehör
Multicomp
MC001811
ab € 11,27*
Zubehör
Multicomp
MP740104
ab € 16,09*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04PIN
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.