Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC001811 ÜBERBRÜCKUNGSDRÄHTE, 22AWG, 350 STÜCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2770339
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001811
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
einzeln
im
Prototyping-Tools
Set
Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Mehrfarbig
  • Lieferumfang des Kits: 350 Überbrückungsdrähte in ausgewählten Längen
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,22*
    € 24,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,11*
    € 23,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,46*
    € 21,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,16*
    € 18,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,51*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,21*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.