Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßband; L: 10m; B: 25mm; Mat.Geh: ABS; Klasse: II; doppelseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tajima Bandmaß G-Lock 10m/25mm, ABS Gehäuse
Tajima Bandmaß G-Lock 10m/25mm, ABS Gehäuse
Tajima Bandmaß G-Lock 10m/25mm, ABS Gehäuse
Artikel-Nr.:
     2805-TJ-G5PA0MTL215Y
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     G5PA0MTL215Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Taschenbandmaß
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TAJIMA
Gehäusematerial: ABS
Breite: 25mm
Länge: 10m
Werkzeug-Typ: Maßband
Ausführung: doppelseitig
Eigenschaften von Maßwerkzeugen: der Blockiermechanismus und Metallhaken am Bandende ermöglichen eine ein Mann Messung;Ablesen beidseitig möglich;Clips zur Befestigung am Gürtel
Genauigkeitsklasse: II
Herstellerserie: G-LOCK
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,82*
€ 30,37*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 22,22*
€ 30,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 22,44*
€ 31,25*
43 Tage
unbekannt
4
€ 4,90*
ab € 26,91*
€ 35,54*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 31,44*
€ 47,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.