Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: Funktion; 10MHz; 1mHz÷10MHz (Sinussignal); LCD; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generator: Funktion; 10MHz; 1mHz÷10MHz (Sinussignal); LCD; Ch: 1
Generator: Funktion; 10MHz; 1mHz÷10MHz (Sinussignal); LCD; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-TG1006
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     TG1006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Digitaler Zähler
Hersteller: AIM-TTI
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 230V AC
Gererator-Typ: Funktion
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangsimpedanz: 600Ω
Eingangsimpedanz: 40kΩ
Abmessungen: 260x88x235mm
Messgenauigkeit: 10ppm/Jahr; ±1mHz @ < 0,2Hz
Auflösung: 1mHz oder 6 Ziffern
Zusatzfunktionen: Frequenzzähler
Messgerät-Eigenschaften: Direct Digital Synthesized (DDS) Technology
Frequenzbereich der Signale: 1mHz...10MHz (Sinussignal);1mHz...10MHz (Rechtecksignal);1mHz...1MHz (Dreiecksignal)
Parameter Rechtecksignal: Anstieg-/Abfallzeit: <25ns;Abweichung: 5% + 2mV
Parameter Dreiecksignal: Linearität: <0,5% bis 100 kHz
Durchlauf: Modus: linienförmig oder logarithmisch, einzeln oder permanent;Bereich: 100m...999s
Ausgangsparameter: Impedanz: 50Ω oder 600Ω;Amplitude belastet: 50Ω 2mVpp-20Vpp;Amplitudenflachheit: ±0,2dB bis 500kHz, ±2dB bis 10MHz
Modulation-Art: AM;FSK;Frequenzen-Liste
Durchläufe: rechteckig;sinus;dreieckig
maximale Durchlauffrequenz: 10MHz
Parameter anzeigen: 6 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIM-TTI:
AIM-TTI
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,14*
€ 504,02*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 461,50*
€ 518,34*
Frei Haus
ab € 455,42*
€ 526,85*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 490,27*
€ 551,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,34*
€ 616,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,43*
€ 606,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,42*
€ 574,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,53*
€ 564,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,50*
€ 549,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
WA301
ab € 220,86*
Zubehör
TE Connectivity
1337769-1
ab € 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.