Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIM-TTI INSTRUMENTS TG1006 FUNKTIONSGENERATOR, 1KAN., DDS, 10MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291504
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     TG1006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Digitaler Zähler
Bandbreite: 10 MHz
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • Signalgeber: Direkte digitale Synthese (DDS)
  • Modulation Signalgenerator: AM, FSK
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, tti funktionsgenerator, arbiträrgenerator, Arbiträrgeneratoren, HF-Generatoren, Impulsgeneratoren, Messtechnik, Signalgeneratoren, Zähler, AIM-TTI INSTRUMENTS, TG1006, 2291504, 229-1504
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 446,17*
    € 519,32*
    € 5,90*
    ab € 462,34*
    € 535,24*
    Frei Haus
    ab € 453,33*
    € 543,52*
    1 Tag
    5
    Frei Haus
    ab € 490,25*
    € 569,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 519,32*
    € 617,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 506,70*
    € 602,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 473,72*
    € 563,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 458,48*
    € 545,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 446,17*
    € 530,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aim-TTi
    WA301
    ab € 220,46*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1337769-1
    ab € 16,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.