| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2969787 Herst.-Nr.: WA301 EAN/GTIN: 5060641265638 |
| |
|
| | |
| Modellnummer = WA301
Wideband amplifier. The WA301 is a wideband amplifier designed to be used alongside a function generator when an output voltage of 20 V peak is insufficient. The WA301 enables the output voltage to be boosted to 30 V peak to peak. Alternatively, this amplifier may be used as a simple wideband amplifier in order to provide a higher output level (DAC, for example). Weitere Informationen: | | Modellnummer: | WA301 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2969787, Mess- und Prüftechnik, HF-Messgeräte, Signalverstärker, Aim-TTi, WA301, Test & Measurement, RF Test & Measurement, RF Amplifiers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 220,46* | € 258,66* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 229,39* | € 269,38* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 224,64* | € 270,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 242,86* | € 283,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|