Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 40A; 32VDC; KFZ; 22,8x16,2x21,5mm; JAPVAL


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TFLD-40A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     TFLD-40A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: grün
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 40A
Abschaltfähigkeit: 5kA / 32V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 22,8x16,2x21,5mm
Herstellerserie: JAPVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,2152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 417,70*
€ 497,063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 369,05*
€ 439,1695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 361,31*
€ 429,9589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 351,80*
€ 418,642
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 310,76*
€ 369,8044
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.