Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packetband; L: 66m; B: 25mm; Stärke: 52um; transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Packetband; L: 66m; B: 25mm; Stärke: 52um; transparent
Packetband; L: 66m; B: 25mm; Stärke: 52um; transparent
Artikel-Nr.:
     2805-TESA.4204-25T
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00012-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Hersteller: TESA
Farbe: transparent
Breite: 25mm
Länge: 66m
Stärke: 52µm
Scherverbund an Stahl: 3,2N/cm
Lager Zubehör-Typ: Packetband
Anwendung von Lagerzubehör: Verpacken
Zugfestigkeit: 50N/cm
Dehnung beim Reißen: 150%
Trägermaterial: PP Film
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,37*
€ 3,15*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,59*
€ 3,47*
5 Tage
370
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 3,66*
3 Tage
46
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 3,70*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 17,77*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 14,40*
Zubehör
tesa
6005
ab € 205,63*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.