Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 10mm; 0,39"; Anz.Z: 1; grün; 0,45÷6,8mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 10mm; 0,39"; Anz.Z: 1; grün; 0,45÷6,8mcd
Display: LED; 7-segmentig; 10mm; 0,39"; Anz.Z: 1; grün; 0,45÷6,8mcd
Artikel-Nr.:
     2805-TDSG3160
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TDSG3160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige grün
Hersteller: VISHAY
Farbe: grün
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,4...3V
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 562...575nm
Helligkeit: 0,45...6,8mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,39"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 9,45x12,6x7mm
Zeichenanzahl: 1
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,60*
5
€ 8,95*
ab € 0,75*
€ 2,69*
2 Tage
580
1
€ 14,99*
ab € 0,822*
€ 3,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.