Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TDSG3160 7-SEGMENT-ANZEIGE 10MM GEMEINS. KATHODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3397475
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TDSG3160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige grün
Zeichengröße: 10 mm
  • Lichtstärke: 6.8 mcd
  • Produktpalette: TDS.31
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.4 V
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 1
  • Gemeinsame Verbindung: Gemeinsame Kathode
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-Segment-LED-Anzeigen, Anzeigen, Displays, LED-Anzeigen, Optoelektronik, VISHAY, TDSG3160, 3397475, 339-7475
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,68*
    € 1,63*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,74*
    € 2,70*
    Lager 139
    580
    1
    € 14,99*
    ab € 0,812*
    € 3,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,24*
    € 3,8556
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,299*
    € 1,54581
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,069*
    € 1,27211
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,039*
    € 1,23641
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,022*
    € 1,21618
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.