| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7085213 Herst.-Nr.: TDSG3160 EAN/GTIN: 5059040976603 |
| |
|
| | |
| Display Kompatibilität = 7-Segment Anzahl der Zeichen = 1 LED Farbe = Grün Anzahl der Segmente = 7 Wellenlänge typ. = 575 nm Zeichenbreite = 6mm Zeichenhöhe = 10mm Gemeinsamer Anschluss = Kathode Montage Typ = THT Abmessungen Außen = 7 x 9.7mm Lichtstärke = 6,8 mcd Grundfarbe = Grau Verlustleistung = 480mW Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
7-Segment-LED-Anzeigen, Vishay. 1-stelliges, 7-Segment-LED-Anzeigen von Vishay. Weitere Informationen: | | Display Kompatibilität: | 7-Segment | Anzahl der Zeichen: | 1 | LED Farbe: | Grün | Anzahl der Segmente: | 7 | Wellenlänge typ.: | 575 nm | Zeichenbreite: | 6mm | Zeichenhöhe: | 10mm | Gemeinsamer Anschluss: | Kathode | Montage Typ: | THT | Abmessungen Außen: | 7 x 9.7mm | Lichtstärke: | 6,8 mcd | Grundfarbe: | Grau | Verlustleistung: | 480mW | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7085213, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Vishay, TDSG3160, Displays & Optoelectronics, Display Modules |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,69* | € 1,60* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,75* | € 2,69* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,822* | € 3,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|