Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Optokoppler; Sender-Empfänger (Steckplatz); SMD,THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Optokoppler; Sender-Empfänger (Steckplatz); SMD,THT
Sensor: Optokoppler; Sender-Empfänger (Steckplatz); SMD,THT
Artikel-Nr.:
     2805-TCST1103
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCST1103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encoder IC
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Hersteller: VISHAY
Montage: THT;SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Äußere Abmessungen: 11,9x6,3x10,8mm
Ausgangsstrom: 4mA
Ausgangs-Art: Transistor
Optokoppler-Art: Gabelkoppler mit Blende
Spaltenbreite: 3,1mm
Blendenbreite: 1mm
Wellenlänge λd: 950nm
Reaktions-Art: Sender - Empfänger (Steckplatz)
Sensoren-Typ: Optokoppler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,12*
3
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,13*
1 Tag
765
10
€ 7,00*
ab € 0,45*
€ 1,26*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 1,69*
5
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 85 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 510 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1020 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
RTM5003/13-YEL
ab € 47,62*
Zubehör
CamdenBoss
RTM5004/14-RED
ab € 32,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.