Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,75kV; Uce: 70V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,75kV; Uce: 70V
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,75kV; Uce: 70V
Artikel-Nr.:
     2805-TCMT1108
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCMT1108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SSOP4
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 9,5µs
Ausschaltzeit: 8,5µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 3,75kV
CTR@If: 130-260%@5mA
Herstellerserie: TCMT110.
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,28*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,151*
€ 0,548*
2 Tage
1189
5
€ 14,99*
ab € 0,186*
€ 0,947*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,096* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
TCMT1102
ab € 0,149*
Ähnlich
Vishay
TCMT1103
ab € 0,142*
Ähnlich
Vishay
TCMT1107
ab € 0,17*
Ähnlich
Vishay
TCLT1002
ab € 0,14*
Ähnlich
Vishay
TCMT1109
ab € 0,162*
Ähnlich
Vishay
TCMT1100
ab € 0,17*
Ähnlich
Vishay
TCLT1003
ab € 0,148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.