Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 4-Pin Mini-Flach, Isolation 3,75 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652325
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCMT1100
EAN/GTIN:
     5059040892095
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.6V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = Mini-Flach
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 3µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 3,75 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 600%
Mindeststromübertragungsverhältnis = 50 %

Optokoppler, Transistorausgang, tcmt Serie, Vishay Semiconductor. Der TCMT410. Die Serie besteht aus einem Fototransistor, der optisch mit einer Gallium-Arsenid-Infrarot-Emitterdiode in einem 16-poligen (Vierkanal) Gehäuse gekoppelt ist. Leistungsmerkmale:. flaches Gehäuse (Half-Pitch) AC-Isolationsprüfspannung 3750 V eff Niedrige Kopplungskapazität von typisch 0,3 pF Stromübertragungsverhältnis (CTR) in Gruppen ausgewählt Niedriger Temperaturkoeffizient des CTR Breiter Umgebungstemperaturbereich. Anwendungen:. Programmierbare Logiksteuerungen Modems Anrufbeantworter Allgemeine Anwendungen
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.6V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
Mini-Flach
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
3µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
3,75 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
600%
Mindeststromübertragungsverhältnis:
50 %
Weitere Suchbegriffe: 1652325, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, TCMT1100, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,20*
9 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,188*
€ 0,235*
2
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,549*
1 Tag
13806
3
€ 5,95*
ab € 0,2991*
€ 0,5972*
1 Tag
7088
5
€ 14,99*
ab € 0,176*
€ 0,919*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
TCMT1102
ab € 0,16*
Ähnlich
Vishay
TCMT1103
ab € 0,143*
Ähnlich
Vishay
TCMT1107
ab € 0,17*
Ähnlich
Vishay
TCLT1002
ab € 0,141*
Ähnlich
Vishay
TCLT1000
ab € 0,133*
Ähnlich
Vishay
TCMT1109
ab € 0,151*
Ähnlich
Vishay
TCLT1003
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.