Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 8kV; Uce: 70V; SSOP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 8kV; Uce: 70V; SSOP4
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 8kV; Uce: 70V; SSOP4
Artikel-Nr.:
     2805-TCMT1102
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCMT1102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SSOP4
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 3µs
Ausschaltzeit: 4,7µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 8kV
CTR@If: 63-125%@1mA
Herstellerserie: TCMT110.
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,179*
€ 0,231*
3000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,149*
€ 0,62*
1 Tag
1177
1
€ 14,99*
ab € 0,214*
€ 0,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
TCMT1103
ab € 0,142*
Ähnlich
Vishay
TCMT1107
ab € 0,17*
Ähnlich
Vishay
TCLT1002
ab € 0,14*
Ähnlich
Vishay
TCLT1000
ab € 0,132*
Ähnlich
Vishay
TCMT1109
ab € 0,162*
Ähnlich
Vishay
TCMT1100
ab € 0,17*
Ähnlich
Vishay
TCLT1003
ab € 0,148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.