Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,Micro-USB-B-Stecker; 1m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,Micro-USB-B-Stecker; 1m; schwarz
Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,Micro-USB-B-Stecker; 1m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-TCAB-143
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     46800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Hersteller: Goobay
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: USB-Stromversorgung
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Micro-USB-B-Stecker
Anwendung Kabel/PC-Adapter: Datenübertragung: Mobilgerät - Computer;Laden von Mobilgeräten
Ausführung: USB 2.0
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9428
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,90*
€ 1,47*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,48*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,99*
€ 1,61*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 2,55*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,68*
€ 15,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49273
ab € 1,98*
Zubehör
Goobay
49282
ab € 1,83*
Zubehör
Goobay
49283
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.