Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Leser; 3,15÷5,5V; serial,USB; Antenne; Bereich: 70mm; 110mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T4MR-F-U
Hersteller:
     ELATEC
Herst.-Nr.:
     TWN4 MULTITECH HF MINI READER USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID Antenne
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Hersteller: ELATEC
Versorgungsspannung: 3,15...5,5V
Frequenz: 13,56MHz
Schnittstelle: serial;USB
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 848kbps
Bereich: 70mm
Abmessungen: 32,6x30,1x11,2mm
Stromaufnahme: 110mA
Kommunikationsmodul-Typ: RFID Leser
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Antenne
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Betriebssystem: Linux;Mac OS X;Windows 7;Windows 8;Android;Windows 10;iOS;Windows 11
Weitere Suchbegriffe: rfid antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 97,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.